PHOENIX CONTACT - PHC0827106 UC-WMCO 1,6 (21X3) SCHEDA UNICARD - 0827106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4046356440035
Artikelnummer
PHC0827106
Herstellernummer
0827106
Hersteller
PHC
Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,3 ... 1,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm


