Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827092 UC-WMCO 1,6 (12X3) SCHEDA UNICARD - 0827092

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827092 UC-WMCO 1,6 (12X3) SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356439893

Artikelnummer

PHC0827092

Herstellernummer

0827092

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,3 ... 1,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm