PHOENIX CONTACT - PHC0827079 PATG 3/12 PORTACARTELLINI CONDUTTORI - 0827079

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 7.5 mm
Höhe - 12 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
500 ST
EAN
4046356417181
Artikelnummer
PHC0827079
Herstellernummer
0827079
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
7.5 mm
Höhe:
12 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.


