PHOENIX CONTACT - PHC0827035 UC-WMT (12X4) RD CUS SIGLATURA CONDUTTOR - 0827035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Breite - 12 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356450300
Artikelnummer
PHC0827035
Herstellernummer
0827035
Hersteller
PHC
Farbe:
rot
Breite:
12 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Targhetta per cavi, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, diametro cavi: 0,6 ... 10 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


