Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827033 UC-WMT (12X4) CUS SIGLATURA CONDUTTORI - 0827033

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827033 UC-WMT (12X4) CUS SIGLATURA CONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356450294

Artikelnummer

PHC0827033

Herstellernummer

0827033

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm