Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827018 UC-WMC 5,6 (30X8) YE CUS SIGLATURA CONDU - 0827018

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827018 UC-WMC 5,6 (30X8) YE CUS SIGLATURA CONDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356478861

Artikelnummer

PHC0827018

Herstellernummer

0827018

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, diametro cavi: 4,2 ... 5,6 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm