Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827012 UC-WMC 5,6 (30X8) CUS SIGLATURA CONDUTTO - 0827012

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827012 UC-WMC 5,6 (30X8) CUS SIGLATURA CONDUTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356478809

Artikelnummer

PHC0827012

Herstellernummer

0827012

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 4,2 ... 5,6 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm