Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827007 UC-WMC 5,6 (23X8) GN CUS SIGLATURA CONDU - 0827007

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827007 UC-WMC 5,6 (23X8) GN CUS SIGLATURA CONDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356476355

Artikelnummer

PHC0827007

Herstellernummer

0827007

Hersteller

PHC

Farbe:

grün

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, diametro cavi: 4,2 ... 5,6 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm