Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827006 UC-WMC 5,6 (23X8) BU CUS SIGLATURA CONDU - 0827006

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827006 UC-WMC 5,6 (23X8) BU CUS SIGLATURA CONDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356476348

Artikelnummer

PHC0827006

Herstellernummer

0827006

Hersteller

PHC

Farbe:

blau

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, siglatura custom, diametro cavi: 4,2 ... 5,6 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm