Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0827005 UC-WMC 5,6 (23X8) CUS SIGLATURA CONDUTTO - 0827005

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0827005 UC-WMC 5,6 (23X8) CUS SIGLATURA CONDUTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356476331

Artikelnummer

PHC0827005

Herstellernummer

0827005

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 4,2 ... 5,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm