PHOENIX CONTACT - PHC0826987 UC-EMLP (22X22) SR CUS SCHEDA UNICARD - 0826987

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 1.2 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356448109
Artikelnummer
PHC0826987
Herstellernummer
0826987
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
1.2 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
21.9 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
21.9 mm
Targhetta in plastica, ordinabile: opaco, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 22 mm, larghezza del campo di testo: 22 mm


