Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0826985 UC-EMLP (22X22) CUS SCHEDA UNICARD - 0826985

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0826985 UC-EMLP (22X22) CUS SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1.2 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356448086

Artikelnummer

PHC0826985

Herstellernummer

0826985

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

1.2 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

21.9 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

21.9 mm

Targhetta in plastica, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 22 mm, larghezza del campo di testo: 22 mm