Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0826666 SD-WMTBS (NEUTRAL) VA ANELLO DI SIGLATUR - 0826666

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0826666 SD-WMTBS (NEUTRAL) VA ANELLO DI SIGLATUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Aderdurchmesser - 16...305 mm

  • Kabeldurchmesser - 16...305 mm

  • Länge - 10.9 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356412926

Artikelnummer

PHC0826666

Herstellernummer

0826666

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Aderdurchmesser:

16...305 mm

Kabeldurchmesser:

16...305 mm

Länge:

10.9 mm

Breite:

5.5 mm

Farbe:

Silber

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

sonstige

Montageart:

sonstige

Die Einzelmarker aus Edelstahl werden auf den zugehörigen Halter aufgeschoben. Kabelmarker zur Markierung von Kabeln und Leitern größerer Querschnitte.