PHOENIX CONTACT - PHC0826653 SD-WMTBS (SY) VA ANELLO DI SIGLATURA - 0826653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 16...305 mm
Kabeldurchmesser - 16...305 mm
Länge - 10.9 mm
Breite - 5.5 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356414463
Artikelnummer
PHC0826653
Herstellernummer
0826653
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
16...305 mm
Kabeldurchmesser:
16...305 mm
Länge:
10.9 mm
Breite:
5.5 mm
Farbe:
Silber
Aufdruck:
Symbole
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja


