PHOENIX CONTACT - PHC0826640 SD-WMTBS (CH) VA ANELLO DI SIGLATURA - 0826640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Aderdurchmesser - 16...305 mm
Kabeldurchmesser - 16...305 mm
Länge - 10.9 mm
Packung
50 ST
EAN
4046356414081
Artikelnummer
PHC0826640
Herstellernummer
0826640
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Aderdurchmesser:
16...305 mm
Kabeldurchmesser:
16...305 mm
Länge:
10.9 mm
Breite:
5.5 mm
Farbe:
Silber
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
sonstige


