PHOENIX CONTACT - PHC0826624 SD-WMTBS (SY) YE ANELLO DI SIGLATURA - 0826624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 16...305 mm
Kabeldurchmesser - 16...305 mm
Länge - 11.3 mm
Breite - 4.3 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356414906
Artikelnummer
PHC0826624
Herstellernummer
0826624
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
16...305 mm
Kabeldurchmesser:
16...305 mm
Länge:
11.3 mm
Breite:
4.3 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Symbole
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


