Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0826611 SD-WMTBS (CH) YE ANELLO DI SIGLATURA - 0826611

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0826611 SD-WMTBS (CH) YE ANELLO DI SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 10...136 mm

  • Kabeldurchmesser - 10...136 mm

  • Länge - 11.3 mm

  • Breite - 4.3 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356414623

Artikelnummer

PHC0826611

Herstellernummer

0826611

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

10...136 mm

Kabeldurchmesser:

10...136 mm

Länge:

11.3 mm

Breite:

4.3 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

sonstige

Fluoreszierend:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Bezeichnungshülse, bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, gelb, Breite: 4,3 mm