PHOENIX CONTACT - PHC0826572 SD-WMTB (47X10) VA PORTACARTELLINI - 0826572

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Breite - 10 mm
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356412940
Artikelnummer
PHC0826572
Herstellernummer
0826572
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Breite:
10 mm
Höhe:
47 mm
Die Einzelmarker aus Edelstahl werden auf den zugehörigen Halter aufgeschoben. Kabelmarker zur Markierung von Kabeln und Leitern größerer Querschnitte.


