Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0826530 SD-WMTB (70X10) PORTACARTELLINI - 0826530

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0826530 SD-WMTB (70X10) PORTACARTELLINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 16...136 mm

  • Kabeldurchmesser - 16...16 mm

  • Länge - 70 mm

  • Breite - 10 mm

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356414500

Artikelnummer

PHC0826530

Herstellernummer

0826530

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

16...136 mm

Kabeldurchmesser:

16...16 mm

Länge:

70 mm

Breite:

10 mm

Farbe:

schwarz

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Supporto per segnafilo, nero, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 16 mm, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 70 mm