PHOENIX CONTACT - PHC0826514 SD-WMTBS (S) YE ANELLI DI SIGLATURA - 0826514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 10...136 mm
Kabeldurchmesser - 10...136 mm
Länge - 11.3 mm
Packung
100 ST
EAN
4046356414524
Artikelnummer
PHC0826514
Herstellernummer
0826514
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
10...136 mm
Kabeldurchmesser:
10...136 mm
Länge:
11.3 mm
Breite:
4.3 mm
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
sonstige


