Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0825475 UC-EMLP (27X18) SCHEDE UNICARD - 0825475

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0825475 UC-EMLP (27X18) SCHEDE UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356364416

Artikelnummer

PHC0825475

Herstellernummer

0825475

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

1 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

27 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

17.6 mm

Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm