PHOENIX CONTACT - PHC0825421 UC-EMP (17X15) SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 15 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356365789
Artikelnummer
PHC0825421
Herstellernummer
0825421
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
15 mm
Höhe:
17 mm
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.