PHOENIX CONTACT - PHC0825018 ZBF 12 CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0825018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Rastermaß - 12 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356357555
Artikelnummer
PHC0825018
Herstellernummer
0825018
Hersteller
PHC
Aufdruck:
sonstige
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Zackband-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.


