Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0824946 ZB 16,3 CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0824946

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0824946 ZB 16,3 CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 16.3 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356356336

Artikelnummer

PHC0824946

Herstellernummer

0824946

Hersteller

PHC

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

16.3 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 16,3 mm, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 16,25 mm, larghezzadel campo di testo: 10,5 mm