PHOENIX CONTACT - PHC0824876 UC-WMTBA (60X11) CUS SCHEDE UNICARD - 0824876

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 6...136 mm
Kabeldurchmesser - 6...6 mm
Länge - 60 mm
Breite - 16.6 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356358002
Artikelnummer
PHC0824876
Herstellernummer
0824876
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
6...136 mm
Kabeldurchmesser:
6...6 mm
Länge:
60 mm
Breite:
16.6 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


