PHOENIX CONTACT - PHC0824630 UC-TMF 4 CUS Schede UniCard - 0824630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356359658
Artikelnummer
PHC0824630
Herstellernummer
0824630
Hersteller
PHC
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 5,1 mm, larghezza del campo di testo: 3,6 mm


