PHOENIX CONTACT - PHC0824285 EML (100X90)R CUS ETICHETTE PER SIGLATUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 90 mm
Höhe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356351546
Artikelnummer
PHC0824285
Herstellernummer
0824285
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
90 mm
Höhe:
100 mm
Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. DieBeschriftung ist auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar.. Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EM ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.


