Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0824281 BN-ZB10/WH CUS CHIODINO NON SIGLATO - 0824281

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0824281 BN-ZB10/WH CUS CHIODINO NON SIGLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356351508

Artikelnummer

PHC0824281

Herstellernummer

0824281

Hersteller

PHC

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Nastro Zack per chiodini di siglatura, Striscia, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 10 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 8,5 mm