PHOENIX CONTACT - PHC0824276 BN-ZB 6,2/WH CUS CHIODINO NON SIGLATO - 0824276

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356351478
Artikelnummer
PHC0824276
Herstellernummer
0824276
Hersteller
PHC
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Nastro Zack per chiodini di siglatura, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 6,2 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 4 mm


