Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0824273 BN-ZB 5/WH CUS CHIODINO NON SIGLATO - 0824273

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0824273 BN-ZB 5/WH CUS CHIODINO NON SIGLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356351461

Artikelnummer

PHC0824273

Herstellernummer

0824273

Hersteller

PHC

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Nastro Zack per chiodini di siglatura, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 5 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 4 mm