Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0824261 BMKL 64X34 WH CUS ETICHETTE PER SIGLATUR - 0824261

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0824261 BMKL 64X34 WH CUS ETICHETTE PER SIGLATUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.09 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356351362

Artikelnummer

PHC0824261

Herstellernummer

0824261

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.09 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

34 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

64 mm

Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, ordinabile: ad archi, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 21, altezza del campo di testo: 34 mm, larghezza del campo di testo: 64 mm