Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0824259 BMKL 64X16 WH CUS ETICHETTE PER SIGLATUR - 0824259

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0824259 BMKL 64X16 WH CUS ETICHETTE PER SIGLATUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.09 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356351348

Artikelnummer

PHC0824259

Herstellernummer

0824259

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.09 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

16 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

64 mm

Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, ordinabile: ad archi, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 45, altezza del campo di testo: 16 mm, larghezza del campo di testo: 64 mm