PHOENIX CONTACT - PHC0824257 BMKL 50X12 WH CUS ETICHETTE PER SIGLATUR - 0824257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 0.09 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356351324
Artikelnummer
PHC0824257
Herstellernummer
0824257
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
0.09 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
12 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
50 mm
Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, ordinabile: ad archi, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 63, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm


