PHOENIX CONTACT - PHC0824256 BMKL 27X27 SR CUS ETICHETTE PER SIGLATUR - 0824256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.09 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 27 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356351317
Artikelnummer
PHC0824256
Herstellernummer
0824256
Hersteller
PHC
Länge:
0.09 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
27 mm
Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, ordinabile: ad archi, color argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 54, altezza del campo di testo: 27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


