PHOENIX CONTACT - PHC0824242 BMKL 18X 6 WH CUS ETICHETTE PER SIGLATUR - 0824242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 0.09 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356351171
Artikelnummer
PHC0824242
Herstellernummer
0824242
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
0.09 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
6 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
18 mm
Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, ordinabile: ad archi, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 396, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm


