Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0824230 BMK 19X11 YE CUS ETICHETTE PER SIGLATURA - 0824230

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0824230 BMK 19X11 YE CUS ETICHETTE PER SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.094 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356351089

Artikelnummer

PHC0824230

Herstellernummer

0824230

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

0.094 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

19 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

11 mm

Foglio etichette in tessuto, ordinabile: ad archi, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 198, altezza del campo di testo: 11 mm, larghezza del campo di testo: 19 mm