Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0824229 BMK 15X 9 YE CUS ETICHETTE PER SIGLATURA - 0824229

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0824229 BMK 15X 9 YE CUS ETICHETTE PER SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.09 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356351072

Artikelnummer

PHC0824229

Herstellernummer

0824229

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

0.09 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

15 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

9 mm

Foglio etichette in tessuto, ordinabile: ad archi, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 324, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm