PHOENIX CONTACT - PHC0824215 GPE 70X32 YE MATERIALE PER INCISIONE - 0824215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 0.85 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356342940
Artikelnummer
PHC0824215
Herstellernummer
0824215
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
0.85 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
70 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
32 mm
Materiale da incidere, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 32 mm, larghezza del campo di testo: 70 mm


