PHOENIX CONTACT - PHC0824202 GPE 60X12 RD-WH MATERIALE PER INCISIONE - 0824202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - mehrfarbig
Länge - 0.85 mm
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Breite - 60 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356342957
Artikelnummer
PHC0824202
Herstellernummer
0824202
Hersteller
PHC
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
0.85 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
60 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
12 mm
Materiale da incidere, Scheda, rosso/bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 21, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


