Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0824079 UC-WMT (18X4) OG SCHEDA UNICARD - 0824079

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0824079 UC-WMT (18X4) OG SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356341912

Artikelnummer

PHC0824079

Herstellernummer

0824079

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 22 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm