Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0824040 UC-WMT (15X4) GN SCHEDA UNICARD - 0824040

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0824040 UC-WMT (15X4) GN SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356341875

Artikelnummer

PHC0824040

Herstellernummer

0824040

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 46 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4mm, larghezza del campo di testo: 15 mm