PHOENIX CONTACT - PHC0823944 UC-WMC 4,4 (30X5,5) OG SCHEDA UNICARD - 0823944

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - orange
Packung
8 ST
EAN
4046356342094
Artikelnummer
PHC0823944
Herstellernummer
0823944
Hersteller
PHC
Farbe:
orange
Segnaconduttori, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 2,8 ... 4,4 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 5,5 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


