Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0823876 UC-WMC 3,1 (30X4) GN SCHEDA UNICARD - 0823876

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0823876 UC-WMC 3,1 (30X4) GN SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356342131

Artikelnummer

PHC0823876

Herstellernummer

0823876

Hersteller

PHC

Farbe:

grün

Segnaconduttori, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 1,9 ... 3,1 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm