PHOENIX CONTACT - PHC0823753 PATO 2/18 PORTACARTELLINI - 0823753

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Aderdurchmesser - 2.8...4.4 mm
Kabeldurchmesser - 2.8...4.4 mm
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4046356333665
Artikelnummer
PHC0823753
Herstellernummer
0823753
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Aderdurchmesser:
2.8...4.4 mm
Kabeldurchmesser:
2.8...4.4 mm
Länge:
18 mm
Breite:
6.3 mm
Farbe:
sonstige
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne


