PHOENIX CONTACT - PHC0823740 PATO 1/18 PORTACARTELLINI - 0823740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 18 mm
Höhe - 5.6 mm
Packung
500 ST
EAN
4046356333658
Artikelnummer
PHC0823740
Herstellernummer
0823740
Hersteller
PHC
Breite:
18 mm
Höhe:
5.6 mm
Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 2 ... 3,5 mm, tipo di montaggio: agganciare, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm


