Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0823708 UC-WMC 7,5 (30X8) GN SCHEDA UNICARD - 0823708

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0823708 UC-WMC 7,5 (30X8) GN SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356336024

Artikelnummer

PHC0823708

Herstellernummer

0823708

Hersteller

PHC

Farbe:

grün

Segnaconduttori, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 5 ... 7,5 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm