PHOENIX CONTACT - PHC0822945 UC-TMN 5,2 SCHEDA UNICARD - 0822945

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4046356332422
Artikelnummer
PHC0822945
Herstellernummer
0822945
Hersteller
PHC
Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 3,97 mm, larghezza del campo di testo: 4,6 mm


