Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0822657 UC-EMLP (60X30) YE SCHEDA UNICARD - 0822657

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0822657 UC-EMLP (60X30) YE SCHEDA UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356328616

Artikelnummer

PHC0822657

Herstellernummer

0822657

Hersteller

PHC

Targhetta in plastica, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 3, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm