Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0822615 UC-EMLP (15X5) YE SCHEDE UNICARD

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0822615 UC-EMLP (15X5) YE SCHEDE UNICARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356328579

Artikelnummer

PHC0822615

Herstellernummer

0822615

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

5 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

15 mm

Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0822615 - UC-EMLP (15X5) YE SCHEDE UNICARD