Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0822482 PATG 5/30 ANELLI DI SIGLATURA - 0822482

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0822482 PATG 5/30 ANELLI DI SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

Packung

  • 200 ST

EAN

4046356326216

Artikelnummer

PHC0822482

Herstellernummer

0822482

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

15 mm

Höhe:

30 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.